text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Convolute schijven voor slijpbokken


Met de PREMIUM gewikkelde compactschijf (convoluutschijf) worden lichte ontbraamwerkzaamheden, het vervagen van lasnaden, het verwijderen van roest of het afwerken voor het polijsten in een handomdraai uitgevoerd. Het bewerkingsproces verandert de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet en de randen worden niet afgeschuind. Het duurzame gereedschap s

Artikelnummer 0C907890
Max. toerental (1/min) 4500
Schachtdiameter (mm) 76.2
Schijfdiameter (mm) 203
Korrel 9
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 4500
Schachtdiameter (mm) 76.2
Schijfdiameter (mm) 203
Korrel 9
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 76.2
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor verf Nee
Korrel type Overig
Fijnheidsgraad Fijn
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Tyrolit
Type Convolute Wheel

Omschrijving

Met de PREMIUM gewikkelde compactschijf (convoluutschijf) worden lichte ontbraamwerkzaamheden, het vervagen van lasnaden, het verwijderen van roest of het afwerken voor het polijsten in een handomdraai uitgevoerd. Het bewerkingsproces verandert de oppervlaktegeometrie van het werkstuk niet en de randen worden niet afgeschuind. Het duurzame gereedschap stelt operators in staat om een extreem uniform oppervlakresultaat te bereiken en tegelijkertijd een zeer fijne afwerking te genereren. De compacte schijven zijn verkrijgbaar in verschillende hardheden en specificaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 0C907890
EAN 8024406570617
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34529753
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.