text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Verglaasde gebonden bankslijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden g

Artikelnummer T6300.009.572
Breedte 25
Hoogte 25
Diameter 200
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 25
Hoogte 25
Diameter 200
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 200
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 1668
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Verglaasde gebonden bankslijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze een minimum aan ruimte innemen bij opslag. Een reductiebusset is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer T6300.009.572
EAN 9003170095723
UBB 500504513309
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 9572
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.