text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Deze schijf verdient de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS-gereedschap. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een reductiebusset is inbegrepen in d

Artikelnummer 8H305113
Hoogte 32
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 80
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 32
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 80
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijf verdient de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS-gereedschap. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een reductiebusset is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 8H305113
EAN 9003171266658
UBB 500683070782
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 126665
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.