text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Verglaasde gebonden werkbankslijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven word

Artikelnummer 8B756511
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit

Omschrijving

Verglaasde gebonden werkbankslijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze een minimum aan ruimte innemen bij opslag. Een reductiebusset is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 8B756511
EAN 9003170522236
UBB 500683051972
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 52223
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.