text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Grit gebonden werkbankslijpschijven worden vooral gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd

Artikelnummer 8A351168
Breedte 25
Hoogte 25
Diameter 175
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 175
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 25
Hoogte 25
Diameter 175
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 175
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Grit gebonden werkbankslijpschijven worden vooral gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze een minimum aan ruimte innemen bij opslag. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 8A351168
EAN 9003170029629
UBB 500683022106
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2962
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.