text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties gebruikt worden. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabeste

Artikelnummer 7X401762
Hoogte 32
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 32
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 51
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties gebruikt worden. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7X401762
EAN 9003178796080
UBB 500683216997
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 879608
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.