text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS gereedschap. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch wordt belast. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrepen in

Artikelnummer 7V565811
Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelig staal en HSS gereedschap. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch wordt belast. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7V565811
EAN 9003170026970
UBB 500683020530
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2697
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.