text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Grits gebonden bankslijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleve

Artikelnummer 4I848705
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 175
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 175
Korrel 60
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 51
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Grits gebonden bankslijpschijven worden voornamelijk gebruikt in werkplaatsen en reparatiebedrijven. Ze kunnen universeel gebruikt worden voor het slijpen en scherpen van verschillende onderdelen. Door de op maat gemaakte specificaties kunnen ze worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van grof tot fijn slijpen. Deze schijven worden geleverd in een verpakking die geschikt is voor de detailhandel, zodat ze een minimum aan ruimte innemen bij opslag. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 4I848705
EAN 9003170681346
UBB 500683055361
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 68134
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.