text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm bereik je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld wo

Artikelnummer 3R865948
Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Schijfdiameter (mm) 250
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties worden gebruikt. Door hun speciale korrelvorm bereik je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 3R865948
EAN 9003170750790
UBB 500683057912
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 75079
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.