text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummer 1O127692
Hoogte 32
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 51
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 32
Schijfdiameter (mm) 200
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 51
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042230
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Deze schijf heeft de voorkeur voor het slijpen en scherpen van temperatuurgevoelige staalsoorten en HSS-gereedschappen. Het gebruik van aluminiumoxide resulteert in bijzonder koel slijpen zodat het werkstuk niet extra thermisch belast wordt. We bieden een breed spectrum aan afmetingen voor de meest voorkomende toepassingen. Een set reductiebussen is inbegrepen in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 1O127692
EAN 9003170998642
UBB 500683063936
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 99864
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.