text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conventionele keramische slijpbokschijven


Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties gebruikt worden. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen wordt meegeleverd in de verpakking of kan nab

Artikelnummer 1M583991
Hoogte 32
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 32
Schijfdiameter (mm) 150
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Omschrijving

Bij het slijpen van volhardmetalen of hardmetalen gereedschappen mogen alleen schijven met siliciumcarbide specificaties gebruikt worden. Door hun speciale korrelvorm kun je zelfs op extreem harde werkstukken goede resultaten behalen. Deze schijf kan ook gebruikt worden voor gietijzer. Een set reductiebussen wordt meegeleverd in de verpakking of kan nabesteld worden.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M583991
EAN 9003170046817
UBB 500683232994
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34165304
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.