text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conische keramische slijpvijl


De keramische holle beitelstenen zijn ideaal voor het slijpen van smal getand gereedschap. Dankzij de verschillende korrelgroottes kunt u uw gereedschap selecteren op basis van de individuele toepassing. Door de conische vorm is het mogelijk om tot aan de tandbodem te slijpen en te ontbramen.

Artikelnummer 6W020479
Breedte 45
Dikte (mm) 6
Lengte (mm) 115
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 240
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 45
Dikte (mm) 6
Lengte (mm) 115
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 240
Merk Tyrolit
Type Hollow Chisel Stone

Omschrijving

De keramische holle beitelstenen zijn ideaal voor het slijpen van smal getand gereedschap. Dankzij de verschillende korrelgroottes kunt u uw gereedschap selecteren op basis van de individuele toepassing. Door de conische vorm is het mogelijk om tot aan de tandbodem te slijpen en te ontbramen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6W020479
EAN 9003170005791
UBB 500683008915
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 579
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.