text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Conische keramische slijpvijl


De keramische holle beitelstenen zijn ideaal voor het slijpen van smal getand gereedschap. Dankzij de verschillende korrelgroottes kun je je gereedschap selecteren op basis van de individuele toepassing. Door de conische vorm is het mogelijk om tot aan de tandbodem te slijpen en ontbramen.

Artikelnummer 5D615701
Breedte 45
Dikte (mm) 6
Lengte (mm) 115
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 400
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 45
Dikte (mm) 6
Lengte (mm) 115
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 400
Merk Tyrolit
Type Hollow Chisel Stone

Omschrijving

De keramische holle beitelstenen zijn ideaal voor het slijpen van smal getand gereedschap. Dankzij de verschillende korrelgroottes kun je je gereedschap selecteren op basis van de individuele toepassing. Door de conische vorm is het mogelijk om tot aan de tandbodem te slijpen en ontbramen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5D615701
EAN 9003170158855
UBB 500683038128
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 15885
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.