text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Combi lamellerschijven voor haakse slijpers


De PREMIUM COMBI lamellenschijf kan gebruikt worden voor het verwijderen van materiaal en het nabewerken van verschillende oppervlakken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de unieke combinatie van traditioneel schuurlinnen met slijpstof. Als gebruiker profiteert u dus van een snel en hoogwaardig bewerkingsproces zonder schijfwisseling.

Artikelnummer 3J159844
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Tyrolit
Type Flap Disc

Omschrijving

De PREMIUM COMBI lamellenschijf kan gebruikt worden voor het verwijderen van materiaal en het nabewerken van verschillende oppervlakken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de unieke combinatie van traditioneel schuurlinnen met slijpstof. Als gebruiker profiteert u dus van een snel en hoogwaardig bewerkingsproces zonder schijfwisseling.

Artikelnummers

Artikelnummer 3J159844
EAN 9003177421686
UBB 500572123478
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 742168
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.