text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Afbraamschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM grove slijpschijf voor non-ferrometalen bereikt de beste slijpwaarden in de dagelijkse toepassing dankzij Tyrolit's eigen receptuur en productiemethode. Het dichtsmeren van het gereedschap wordt voorkomen, waardoor het dichtsmeren of dof worden van het gereedschap wordt verminderd. Zelfs bij zeer lage druk bereikt de schijf een zeer hoge agressiviteit, waardoor je met minder moeite betere resultaten bereikt in de kortst mogelijke tijd.

Artikelnummer T6123.178.722
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 170
HS- en goederencode 82029920
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

De PREMIUM grove slijpschijf voor non-ferrometalen bereikt de beste slijpwaarden in de dagelijkse toepassing dankzij Tyrolit's eigen receptuur en productiemethode. Het dichtsmeren van het gereedschap wordt voorkomen, waardoor het dichtsmeren of dof worden van het gereedschap wordt verminderd. Zelfs bij zeer lage druk bereikt de schijf een zeer hoge agressiviteit, waardoor je met minder moeite betere resultaten bereikt in de kortst mogelijke tijd.

Artikelnummers

Artikelnummer T6123.178.722
EAN 9003170053655
UBB 500503142803
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 5365
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.