text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Afbraamschijf voor haakse slijpers


Met de PREMIUM CERABOND X slijpschijf voor de haakse slijper bereik je gegarandeerd sneller je doel. Door de combinatie van een revolutionair bindsysteem en een speciale keramische slijpkorrel bereikt CERABOND X een ongelooflijk langdurige agressiviteit, waardoor het de beste en snelste oplossing is voor het bewerken van staal en roestvrij staal in veel

Artikelnummer 9R096199
Hoogte 7
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 6650
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 6650
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Keramiek
Merk Tyrolit
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Met de PREMIUM CERABOND X slijpschijf voor de haakse slijper bereik je gegarandeerd sneller je doel. Door de combinatie van een revolutionair bindsysteem en een speciale keramische slijpkorrel bereikt CERABOND X een ongelooflijk langdurige agressiviteit, waardoor het de beste en snelste oplossing is voor het bewerken van staal en roestvrij staal in veeleisende toepassingen. De unieke levensduur vermindert het wisselen van schijven, waardoor efficiënt werkuren bespaard worden. Met CERABOND X bent u goed voorbereid op elke uitdaging.

Artikelnummers

Artikelnummer 9R096199
EAN 9003173011836
UBB 500700814147
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34387127
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.