text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Afbraamschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM LONGLIFE high performance slijpschijf wordt gekenmerkt door zijn uitstekende levensduur, vooral voor het slijpen van vlakken en randen. In de diktes 7, 8 en 10 mm biedt de LONGLIFE ruwe slijpschijf een bijzonder hoge dimensionale stabiliteit voor het lassen. In de dikte van 4 mm wordt het vooral gebruikt in de pijplijnbouw en voor het bewerke

Artikelnummer 9C924771
Hoogte 7
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 13300
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Korrel 24
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE high performance slijpschijf wordt gekenmerkt door zijn uitstekende levensduur, vooral voor het slijpen van vlakken en randen. In de diktes 7, 8 en 10 mm biedt de LONGLIFE ruwe slijpschijf een bijzonder hoge dimensionale stabiliteit voor het lassen. In de dikte van 4 mm wordt het vooral gebruikt in de pijplijnbouw en voor het bewerken van hoeklassen.

Artikelnummers

Artikelnummer 9C924771
EAN 9003172470481
UBB 500683346190
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34353683
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.