text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Afbraamschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM T-GRIND ruwe slijpschijf is speciaal ontwikkeld voor de hoge gebruikseisen op turbine- en lamellenslijpmachines. De bovengemiddelde levensduur van deze slijpschijf zorgt voor een enorme vermindering van het slijpafval en is daarom milieuvriendelijker dan de gebruikelijke producten van de concurrentie. Tegelijkertijd zorgt het maximale slijpve

Artikelnummer 6J719480
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 230
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Zirkonia corundum
Merk Tyrolit
Model 27 R

Omschrijving

De PREMIUM T-GRIND ruwe slijpschijf is speciaal ontwikkeld voor de hoge gebruikseisen op turbine- en lamellenslijpmachines. De bovengemiddelde levensduur van deze slijpschijf zorgt voor een enorme vermindering van het slijpafval en is daarom milieuvriendelijker dan de gebruikelijke producten van de concurrentie. Tegelijkertijd zorgt het maximale slijpvermogen in combinatie met de Tyrolit Comfort Start technologie voor comfortabel werken en vermindert het de werkbelasting van de operator bij de meest veeleisende speciale taken.

Artikelnummers

Artikelnummer 6J719480
EAN 9003177015151
UBB 500572175023
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 701515
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.