text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Afbraamschijf voor haakse slijpers


De PREMIUM CUT AND GRIND doorslijpschijf is een perfect universeel gereedschap voor doorslijpen en slijpen. De doorslijpschijf, die gemaakt is van hoogwaardige materialen, heeft een speciale bescherming tegen diepe insnijdingen en zorgt zo voor maximale veiligheid tijdens het doorslijpen. Met de CUT AND GRIND kun je toepassingen zoals slijpen en ontbram

Artikelnummer 5O200857
Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 3.5
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 30
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

De PREMIUM CUT AND GRIND doorslijpschijf is een perfect universeel gereedschap voor doorslijpen en slijpen. De doorslijpschijf, die gemaakt is van hoogwaardige materialen, heeft een speciale bescherming tegen diepe insnijdingen en zorgt zo voor maximale veiligheid tijdens het doorslijpen. Met de CUT AND GRIND kun je toepassingen zoals slijpen en ontbramen, maar ook doorslijpen en induwen in slechts één stap aan.

Artikelnummers

Artikelnummer 5O200857
EAN 9003177439476
UBB 500572041209
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 743947
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.