text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Afbraamschijf voor haakse slijpers 27E 178x7x22,23 CA24Q-BFP CERABOND-X


Ideaal voor het slijpen van randen, oppervlakken of lasnaden op harde materialen zoals staal en roestvrij staal Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor voorbewerkingsslijpen Slijpen met een optimale snelheid dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel Optimale levensduur, waardoor de gebruiker minder vaak van schijf hoeft te wisselen

Artikelnummer 8G743981
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 178
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Merk Tyrolit
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Ideaal voor het slijpen van randen, oppervlakken of lasnaden op harde materialen zoals staal en roestvrij staal Dikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor voorbewerkingsslijpen Slijpen met een optimale snelheid dankzij de structuur van de toegepaste keramische korrel Aanhoudend agressief dankzij de combinatie van een nieuw hechtingssysteem en een keramische korrel Optimale levensduur, waardoor de gebruiker minder vaak van schijf hoeft te wisselen

Artikelnummers

Artikelnummer 8G743981
EAN 9003173013014
UBB 500700813727
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 34401850
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.