text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Aanscherpstaaf voor diamant en CBN slijpschijven


De Tyrolit slijpstenen slijpen en reinigen alle CBN- en diamantslijpschijven en worden gebruikt in productie- en naslijptoepassingen. De stenen zijn gemaakt van aluminiumoxide en zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 120 - 600. Ze kunnen gebruikt worden voor handbediende en mechanische toepassingen.

Artikelnummer 7Q103798
Breedte 50
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 25
Lengte (mm) 200
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 50
Vorm Rechthoekig
Dikte (mm) 25
Lengte (mm) 200
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 240
Merk Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Omschrijving

De Tyrolit slijpstenen slijpen en reinigen alle CBN- en diamantslijpschijven en worden gebruikt in productie- en naslijptoepassingen. De stenen zijn gemaakt van aluminiumoxide en zijn verkrijgbaar in de korrelgroottes 120 - 600. Ze kunnen gebruikt worden voor handbediende en mechanische toepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q103798
EAN 9003174642909
UBB 500683115918
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 464290
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.