text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit polijstschijf 125 x 22,23


Om oppervlakken voor te bereiden voor het polijsten heb je een robuust en hoogwaardig gereedschap nodig. De PREMIUM PRE-POLISH bestaat uit meerdere lagen slijpweefsel voor een lange levensduur en robuustheid. Dit betekent dat het gereedschap ook kan worden gebruikt voor kleinere ontbraamwerkzaamheden.

Artikelnummer 6P719625
Diameter (mm) 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Silicone carbide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (mm) 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 180

Omschrijving

Om oppervlakken voor te bereiden voor het polijsten heb je een robuust en hoogwaardig gereedschap nodig. De PREMIUM PRE-POLISH bestaat uit meerdere lagen slijpweefsel voor een lange levensduur en robuustheid. Dit betekent dat het gereedschap ook kan worden gebruikt voor kleinere ontbraamwerkzaamheden.

Artikelnummers

Artikelnummer 6P719625
EAN 9003177423826
UBB 500572181468
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 742382
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.