text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Keramische slijpstiften voor rechte slijpers


De PREMIUM keramische opzetstiften zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur bij ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten behaald worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummer 1Y506295
Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 40
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Schachtlengte (mm) 40
Diameter 40
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Corundum
Slijpkop Ja
Merk Tyrolit
Goederencode 68042230
Type Ceramic Mounted Point

Omschrijving

De PREMIUM keramische opzetstiften zijn vaak de enige manier om hoogwaardige oppervlakresultaten te bereiken op moeilijk bereikbare plaatsen. De punten garanderen de langst mogelijke levensduur bij ontbraam-, afschuin- en kantafbreekwerkzaamheden. Door de optimale afstemming van spaanprestatie en het te behalen oppervlakresultaat kunnen de beste resultaten behaald worden op een breed scala aan staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y506295
EAN 9003171500851
UBB 500572071644
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 150085
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.