text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 824385 125 x 22,23 ZA40 K 40


Voor gebruik op verschillende soorten staal en roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden Zeer goede combinatie van levensduur en specifieke materiaalverwijdering Universeel inzetbaar Comfortabel in gebruik

Artikelnummer T6160.125.040
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk Tyrolit

Omschrijving

Voor gebruik op verschillende soorten staal en roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden Zeer goede combinatie van levensduur en specifieke materiaalverwijdering Universeel inzetbaar Comfortabel in gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer T6160.125.040
EAN 9003178243850
UBB 500504624858
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 824385
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.