text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 125 x 22,23 K80


PREMIUM 2in1 lamellenschijf is de perfecte allrounder met hoge prestaties voor het slijpen van staal en roestvrij staal. Deze schijf is speciaal ontworpen om het slijpen van lasnaden snel en eenvoudig te maken. Het maakt niet uit welk type oppervlak of rand je aan het bewerken bent, je kunt zeker zijn van een onberispelijke afwerking. Bovendien zorgt de

Artikelnummer 0G501165
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk TYROLIT

Omschrijving

PREMIUM 2in1 lamellenschijf is de perfecte allrounder met hoge prestaties voor het slijpen van staal en roestvrij staal. Deze schijf is speciaal ontworpen om het slijpen van lasnaden snel en eenvoudig te maken. Het maakt niet uit welk type oppervlak of rand je aan het bewerken bent, je kunt zeker zijn van een onberispelijke afwerking. Bovendien zorgt de chemische zuiverheid ervoor dat er geen corrosie optreedt, waardoor het ideaal is voor al je roestvrijstalen toepassingen. Krijg de klus sneller en beter geklaard met de PREMIUM 2in1 lamellenschijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 0G501165
EAN 9003176686949
UBB 500572141785
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 668694
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.