text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 125 x 22,23 K60


Onze STANDARD 2in1 lamellenschijf biedt je de perfecte oplossing voor veelzijdig slijpen van staal en roestvrij staal. Dankzij het twee-in-één ontwerp kan deze lamellenschijf flexibel gebruikt worden, zonder aan kwaliteit in te boeten. En dankzij de lange levensduur en hoge slijpsnelheid kun je de klus sneller en effectiever klaren.

Artikelnummer 2L820800
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60

Omschrijving

Onze STANDARD 2in1 lamellenschijf biedt je de perfecte oplossing voor veelzijdig slijpen van staal en roestvrij staal. Dankzij het twee-in-één ontwerp kan deze lamellenschijf flexibel gebruikt worden, zonder aan kwaliteit in te boeten. En dankzij de lange levensduur en hoge slijpsnelheid kun je de klus sneller en effectiever klaren.

Artikelnummers

Artikelnummer 2L820800
EAN 9003178479259
UBB 500572135761
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 847925
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.