text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 125 x 22,23 K40


Onze STANDARD 2in1 lamellenschijf biedt je de perfecte oplossing voor veelzijdig slijpen van staal en roestvrij staal. Dankzij het twee-in-één ontwerp kan deze lamellenschijf flexibel gebruikt worden, zonder aan kwaliteit in te boeten. En dankzij de lange levensduur en hoge slijpsnelheid kun je de klus sneller en effectiever klaren.

Artikelnummer 3D980854
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 40
Type bandverbinding Overlapverbinding

Omschrijving

Onze STANDARD 2in1 lamellenschijf biedt je de perfecte oplossing voor veelzijdig slijpen van staal en roestvrij staal. Dankzij het twee-in-één ontwerp kan deze lamellenschijf flexibel gebruikt worden, zonder aan kwaliteit in te boeten. En dankzij de lange levensduur en hoge slijpsnelheid kun je de klus sneller en effectiever klaren.

Artikelnummers

Artikelnummer 3D980854
EAN 9003175406883
UBB 500572129582
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 540688
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.