text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 115 x 22,23 K40


Met deze PREMIUM lamellenschijf wordt het slijpen van moeilijk te bewerken materialen zoals aluminium, maar ook koper, brons, messing of nieuwzilver je gemakkelijk gemaakt. Een speciale specificatie vermindert het risico op uitsmeren op het werkstuk. Bovendien zorgt een meegeleverde keramische korrel ervoor dat de schijf tijdens het slijpproces extreem

Artikelnummer 5D238694
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40

Omschrijving

Met deze PREMIUM lamellenschijf wordt het slijpen van moeilijk te bewerken materialen zoals aluminium, maar ook koper, brons, messing of nieuwzilver je gemakkelijk gemaakt. Een speciale specificatie vermindert het risico op uitsmeren op het werkstuk. Bovendien zorgt een meegeleverde keramische korrel ervoor dat de schijf tijdens het slijpproces extreem gemakkelijk blijft snijden en dus een uitstekende snijcapaciteit biedt.

Artikelnummers

Artikelnummer 5D238694
EAN 9003177070051
UBB 500572126026
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 707005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.