text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 115 x 22,23 K40


Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper Hoge materiaalverwijdering van het werkstuk dankzij de keramische korrel en het CERABOND-hechtingssysteem Het unieke hechtingssysteem voorkomt dat de korrels vroegtijdig uitbreken en zorgt voor een optimale levensduur Door de trimbare vorm 28N kan de schijf voor honderd procent worden benut Dankzij de & apos Top-Size& apos -laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt

Artikelnummer 2A440880
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40
Model CERABOND

Omschrijving

Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper Hoge materiaalverwijdering van het werkstuk dankzij de keramische korrel en het CERABOND-hechtingssysteem Het unieke hechtingssysteem voorkomt dat de korrels vroegtijdig uitbreken en zorgt voor een optimale levensduur Door de trimbare vorm 28N kan de schijf voor honderd procent worden benut Dankzij de & apos Top-Size& apos -laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt

Artikelnummers

Artikelnummer 2A440880
EAN 9003170039918
UBB 500572125861
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34166172
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.