text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 115 x 22,23 K120


De PREMIUM LONGLIFE lamellenslijpschijf is onmisbaar voor het vlakslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en voor het zuiver bewerken van lasnaden. Niet in de laatste plaats door het verhoogde aantal ingesloten lamellen is ze bijzonder duurzaam en kan ze de zware belastingen van veeleisende toepassingen gemakkelijk weerstaan. Tegelijker

Artikelnummer 8U392450
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120

Omschrijving

De PREMIUM LONGLIFE lamellenslijpschijf is onmisbaar voor het vlakslijpen op verschillende staalsoorten en roestvrij staal en voor het zuiver bewerken van lasnaden. Niet in de laatste plaats door het verhoogde aantal ingesloten lamellen is ze bijzonder duurzaam en kan ze de zware belastingen van veeleisende toepassingen gemakkelijk weerstaan. Tegelijkertijd kan de buis heel eenvoudig worden bijgesneden, zodat u op elk moment nieuwe lijnen kunt slijpen.

Artikelnummers

Artikelnummer 8U392450
EAN 9003176803773
UBB 500572121985
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 680377
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.