text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenschijf 668640 178 x 22,2 A60 K 60


Met deze PREMIUM lamellenschijf ben je ideaal uitgerust voor elk gebruik op staal. Of het nu gaat om vlakslijpen, kantenslijpen of ontbramingswerkzaamheden - hij levert de beste oppervlakresultaten in elke situatie. Dankzij de buis van glasvezeldoek biedt de schijf maximale stabiliteit en is daardoor het perfecte slijpgereedschap voor professionals.

Artikelnummer T6147.178.060
Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk TYROLIT

Omschrijving

Met deze PREMIUM lamellenschijf ben je ideaal uitgerust voor elk gebruik op staal. Of het nu gaat om vlakslijpen, kantenslijpen of ontbramingswerkzaamheden - hij levert de beste oppervlakresultaten in elke situatie. Dankzij de buis van glasvezeldoek biedt de schijf maximale stabiliteit en is daardoor het perfecte slijpgereedschap voor professionals.

Artikelnummers

Artikelnummer T6147.178.060
EAN 9003176686406
UBB 500503120528
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 668640
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.