text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenschijf 668632 115 x 22,2 A80 K 80


Met deze PREMIUM lamellenschijf bent u ideaal uitgerust voor elk gebruik op staal. Of het nu gaat om vlakslijpen, kantenslijpen of ontbraamwerkzaamheden - hij levert in elke situatie de beste oppervlakresultaten. Dankzij de buis van glasvezeldoek biedt de schijf maximale stabiliteit en is daarom het perfecte slijpgereedschap voor professionals.

Artikelnummer T6147.115.080
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80

Omschrijving

Met deze PREMIUM lamellenschijf bent u ideaal uitgerust voor elk gebruik op staal. Of het nu gaat om vlakslijpen, kantenslijpen of ontbraamwerkzaamheden - hij levert in elke situatie de beste oppervlakresultaten. Dankzij de buis van glasvezeldoek biedt de schijf maximale stabiliteit en is daarom het perfecte slijpgereedschap voor professionals.

Artikelnummers

Artikelnummer T6147.115.080
EAN 9003176686321
UBB 500503085978
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 668632
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.