text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenschijf 246995 125 x 22,2 ZA40-B K 40


De STANDARD SOFTJOB lamellenschijf is je gereedschap voor speciale toepassingen. Het wordt meestal gebruikt voor het verwijderen van verf- en roestresten van oppervlakken, voor het voorbereiden van laswerk en voor het reinigen van lasnaden. Dankzij het ontwerp met verspringende lamellen kan hij flexibel worden gebruikt en is hij ook zeer geschikt voor m

Artikelnummer T6152.125.040
Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Overig
Korreling volgens CAMI 40
Model 28S

Omschrijving

De STANDARD SOFTJOB lamellenschijf is je gereedschap voor speciale toepassingen. Het wordt meestal gebruikt voor het verwijderen van verf- en roestresten van oppervlakken, voor het voorbereiden van laswerk en voor het reinigen van lasnaden. Dankzij het ontwerp met verspringende lamellen kan hij flexibel worden gebruikt en is hij ook zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen. Al met al een perfecte allrounder voor verschillende staal- en roestvast staalkwaliteiten.

Artikelnummers

Artikelnummer T6152.125.040
EAN 9003172469959
UBB 500504526434
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 246995
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.