text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lamellenschijf 178X22,23 120


Geschikt voor toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden Goede specifieke materiaalverwijdering, met 30% meer vermogen dan het voorgaande model Goede levensduur Comfortabel in het gebruik

Artikelnummer 3R845002
Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Tyrolit

Omschrijving

Geschikt voor toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden Goede specifieke materiaalverwijdering, met 30% meer vermogen dan het voorgaande model Goede levensduur Comfortabel in het gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 3R845002
EAN 9003172314907
UBB 500683332158
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34318582
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.