text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamellenschijf 178 x 22,23 K120

Specificaties

Diameter 178
Type Schijf
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120

Omschrijving

De PREMIUM*** LONGLIFE is een hoogwaardige lamellenschijf voor staal en biedt een uitstekende materiaalafname en de langste standtijd. Een materiaalafname van meer dan 4000 g opent een volledig nieuwe dimensie.Een dragerlichaam uit natuurlijke vezels maakt het gereedschap nog flexibeler, waardoor de PREMIUM*** LONGLIFE zich perfect aan het oppervlak van het werkstuk kan aanpassen en voor schone slijpovergangen zorgt.

Artikelnummers

Artikelnummer 7H500932
EAN 9003170027236
UBB 500572123965
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34063406
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.