text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 150 x 22,23 K80

Specificaties

Diameter (mm) 150
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80

Omschrijving

Bij TYROLIT spannen we ons in om onze klanten continu innovatieve producten en een omvangrijk assortiment te bieden. Daarom heeft TYROLIT de CERABOND-familie nu uitgebreid met de nieuwe KERAMISCHE-lamellenschijven. Een uniek hechtingssysteem in combinatie met een effectief PREMIUM-linnen zorgen voor meer agressiviteit.Deze lamellenschijf is uitermate geschikt voor roestvrijstaalsoorten en veeleisende slijptoepassingen. Bovendien voorkomt het unieke hechtingssysteem het voortijdig uitbreken van de korrels, voor een lange levensduur van het product. De extra TOP SIZE-coating garandeert een koel slijpproces, waardoor de gereedschapslevensduur wordt verlengd en verkleuringen op het werkstukoppervlak worden verminderd. Nu ook verkrijgbaar in de trimbare vorm 28N.

Artikelnummers

Artikelnummer 5C808972
EAN 9003170040198
UBB 500572139565
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34166180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.