text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 125 x 22,23 K80


Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden Optimale materiaalverwijdering van het werkstuk dankzij de keramische korrel Dankzij de & apos Top-Size& apos -laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt Gelijkmatige oppervlaktekwaliteit dankzij het zelfstandig naslijpen van de slijpkorrel tijdens de gehele levensduur van de schijf

Artikelnummer 7Q996814
Diameter (mm) 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (mm) 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 80

Omschrijving

Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten roestvrij staal Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80 voor fijne werkzaamheden Optimale materiaalverwijdering van het werkstuk dankzij de keramische korrel Dankzij de & apos Top-Size& apos -laag slijpt u koeler, wat verkleuring van het werkstuk en tijdrovende nabewerkingen voorkomt Gelijkmatige oppervlaktekwaliteit dankzij het zelfstandig naslijpen van de slijpkorrel tijdens de gehele levensduur van de schijf

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q996814
EAN 9003170036269
UBB 500572138401
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34166671
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.