text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit lamellenslijpschijf 125 x 22,23 K60


Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het bewerken van lasnaden en het slijpen van oppervlakken en randen Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper Maximale materiaalverwijdering Zeer lange levensduur De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Artikelnummer 6W978244
Diameter (mm) 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter (mm) 125
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60

Omschrijving

Voor veeleisende slijptoepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal Voor het bewerken van lasnaden en het slijpen van oppervlakken en randen Korrelgrootte 40/60 voor grote materiaalverwijdering Korrelgrootte 80/120 voor fijne werkzaamheden Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper Maximale materiaalverwijdering Zeer lange levensduur De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal

Artikelnummers

Artikelnummer 6W978244
EAN 9003170019514
UBB 500572135274
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 34043476
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.