text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type schijf SMT 624 Supra dm 125 mm granulatie 40 12 graden conisch gebeitst. staal


Zirkoniumkorund. Voor de bewerking van randen en lasnaden op RVS en staal. Gelijkmatig contactbeeld. Hoog slijpvermogen. Gat 22,23 mm Ø

Artikelnummer S0565.001.040
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter (mm) 125
Type Schijf
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter (mm) 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Overig
Korrel 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter (mm) 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Model SMT 624 Supra

Omschrijving

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Artikelnummers

Artikelnummer S0565.001.040
EAN 4014855046720
UBB 240216512030
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 322772
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.