text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komschijf 152/120X51X5/8


Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor slijpklussen met grote oppervlakken. De PREMIUM komschijf, speciaal ontwikkeld voor roestvrij staal, is ook ideaal geschikt voor kantenslijpen, afschuinen en slijpen van lasnaden. Voor de gereedschapsopname kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitv

Artikelnummer 7I517021
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 51
Schijfdiameter (mm) 152
Korrel 20
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 51
Schijfdiameter (mm) 152
Korrel 20
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Merk Tyrolit
Model 11ZT

Omschrijving

Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor slijpklussen met grote oppervlakken. De PREMIUM komschijf, speciaal ontwikkeld voor roestvrij staal, is ook ideaal geschikt voor kantenslijpen, afschuinen en slijpen van lasnaden. Voor de gereedschapsopname kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14. Let op de werksnelheid van max. 50 m/s.

Artikelnummers

Artikelnummer 7I517021
EAN 9003172756349
UBB 500572039732
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 275634
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.