text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Beker schijf 130/90 x 55 x 22,23


Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor slijpklussen met grote oppervlakken. De PREMIUM komschijf, speciaal ontwikkeld voor staal, is ook ideaal geschikt voor kantenslijpen, afschuinen en slijpen van lasnaden. Voor de gereedschapsopname kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14

Artikelnummer 7D315248
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 130
Korrel 36
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 130
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter (mm) 22.2
Korrel type Corundum
Model 11BT

Omschrijving

Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor slijpklussen met grote oppervlakken. De PREMIUM komschijf, speciaal ontwikkeld voor staal, is ook ideaal geschikt voor kantenslijpen, afschuinen en slijpen van lasnaden. Voor de gereedschapsopname kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14. Let op de werksnelheid van max. 50 m/s.

Artikelnummers

Artikelnummer 7D315248
EAN 9003173109977
UBB 500572032133
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 310997
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.