text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komschijf 110/90 x 55 x M14


Tyrolit STANDARD komschijven bereiken zeer goede verspaningsrendementen en een lange levensduur voor slijpwerkzaamheden op grote oppervlakken. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en voor vlakslijpen op marmer, le

Artikelnummer 9C446080
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter 14
Korrel type Silicone carbide
Merk Tyrolit
Model 11ZT

Omschrijving

Tyrolit STANDARD komschijven bereiken zeer goede verspaningsrendementen en een lange levensduur voor slijpwerkzaamheden op grote oppervlakken. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en voor vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet. Voor de bevestiging van het gereedschap kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14. Let op de werksnelheid van max. 50 m/s.

Artikelnummers

Artikelnummer 9C446080
EAN 9003178956767
UBB 500572039575
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 895676
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.