text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komschijf 110/90 x 55 x 22,23


Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor grootschalige slijpklussen. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, het afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet. Voor

Artikelnummer 1H363287
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 60
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Dikte (mm) 55
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 60
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Model 11BT

Omschrijving

Tyrolit PREMIUM komschijven bereiken de hoogste verspaningscapaciteit en levensduur voor grootschalige slijpklussen. De beschikbare komschijf voor steen is bijzonder geschikt voor het slijpen van littekens op oppervlakken van sierbeton, het afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet. Voor de bevestiging van het gereedschap kun je kiezen uit booruitvoering 22, 23 en schroefdraaduitvoering M14. Let op de werksnelheid van max. 50 m/s.

Artikelnummers

Artikelnummer 1H363287
EAN 9003173144633
UBB 500572032471
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 314463
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.