text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 80 x 25 x M14


De PREMIUM komborstels voor de haakse slijper zijn perfect voor zeer efficiënt werken op grote vlakken. De beste standtijden en indrukwekkende resultaten zijn gegarandeerd met dit product. De kopborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van non-ferrometalen. Daarnaast kan het gereeds

Artikelnummer 2R811710
Uitvoering Kom
Materiaal Messing
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Materiaal Messing
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 80

Omschrijving

De PREMIUM komborstels voor de haakse slijper zijn perfect voor zeer efficiënt werken op grote vlakken. De beste standtijden en indrukwekkende resultaten zijn gegarandeerd met dit product. De kopborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van non-ferrometalen. Daarnaast kan het gereedschap worden gebruikt voor het reinigen van lasnaden. De draadborstels zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties om aan al uw behoeften te voldoen, van fijn (DW) tot grof (DZ).

Artikelnummers

Artikelnummer 2R811710
EAN 9003170022910
UBB 500572035698
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 34042515
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.