text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 60 x 15 x 20-6 x 30


De PREMIUM schachtborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op roestvast stalen werkstukken. Het krachtige gereedschap biedt de beste standtijd en ondersteunt u bij veeleisende taken zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwer

Objednací číslo 6Z735997
Uitvoering Kom
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 60
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Uitvoering Kom
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 60

Popis

De PREMIUM schachtborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op roestvast stalen werkstukken. Het krachtige gereedschap biedt de beste standtijd en ondersteunt u bij veeleisende taken zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van roestvast staal. Daarbij voorkomt de hoogwaardige roestvrije staaldraad roestvorming op het werkstuk. Bovendien kunnen hiermee efficiënt ontbraamwerkzaamheden worden uitgevoerd, waardoor de Tyrolit komborstel universeel is voor een breed scala aan werkzaamheden en de beste resultaten garandeert.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z735997
EAN 9003178907615
UBB 500572210259
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 890761
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.