text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 60 x 16 x M14


De PREMIUM kopborstel voor de haakse slijper is perfect voor zeer efficiënt werken op grote stalen oppervlakken. De beste standtijden en indrukwekkende resultaten zijn gegarandeerd met dit product. De kopborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast kan het gereed

Artikelnummer 7U473062
Uitvoering Kom
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Materiaal Staal
Stiftaansluiting Nee
Diameter borstel (mm) 60

Omschrijving

De PREMIUM kopborstel voor de haakse slijper is perfect voor zeer efficiënt werken op grote stalen oppervlakken. De beste standtijden en indrukwekkende resultaten zijn gegarandeerd met dit product. De kopborstels zijn geschikt voor het verwijderen van roest, verf en lak en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Daarnaast kan het gereedschap worden gebruikt voor het reinigen van lasnaden. De draadborstels zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties om aan al uw eisen te voldoen, van fijn (DW) tot grof (DZ).

Artikelnummers

Artikelnummer 7U473062
EAN 9003178961587
UBB 500572036761
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 896158
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.