text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 50


De PREMIUM komborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit non-ferrometalen. Het krachtige gereedschap biedt de beste standtijden en ondersteunt u bij veeleisende werkzaamheden zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding e

Artikelnummer 0R720200
Uitvoering Kom
Materiaal Messing
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 50
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Kom
Materiaal Messing
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 50

Omschrijving

De PREMIUM komborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit non-ferrometalen. Het krachtige gereedschap biedt de beste standtijden en ondersteunt u bij veeleisende werkzaamheden zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking. Bovendien kunnen er efficiënt ontbraamwerkzaamheden mee worden uitgevoerd. De komborstel van Tyrolit kan universeel worden gebruikt voor een breed scala aan werkzaamheden en bereikt dankzij de messingdraad de hoogste kwaliteit op werkstukken van non-ferrometalen.

Artikelnummers

Artikelnummer 0R720200
EAN 9003170234702
UBB 500513909829
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 23470
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.