text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 50 x 10 x 20-6 x 30


De PREMIUM komborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit staal. Het krachtige gereedschap biedt de beste levensduur en ondersteunt u bij veeleisende werkzaamheden zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerki

Artikelnummer 4P269732
Uitvoering Kom
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 50
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Kom
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 50

Omschrijving

De PREMIUM komborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken uit staal. Het krachtige gereedschap biedt de beste levensduur en ondersteunt u bij veeleisende werkzaamheden zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal. Bovendien kunnen er efficiënt ontbraamwerkzaamheden mee worden uitgevoerd, waardoor de komborstel Tyrolit universeel inzetbaar is bij een breed scala aan werkzaamheden.

Artikelnummers

Artikelnummer 4P269732
EAN 9003179033597
UBB 500572211810
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 903359
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.