text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 40 x 10 x 15-6 x 30


De PREMIUM schachtborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op roestvast stalen werkstukken. Het krachtige gereedschap biedt de beste standtijd en ondersteunt u bij veeleisende taken zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwer

Artikelnummer 5H177992
Uitvoering Kom
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 40
Merk TYROLIT
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kom
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 40
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM schachtborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op roestvast stalen werkstukken. Het krachtige gereedschap biedt de beste standtijd en ondersteunt u bij veeleisende taken zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van roestvast staal. Daarbij voorkomt de hoogwaardige roestvrije staaldraad roestvorming op het werkstuk. Bovendien kunnen hiermee efficiënt ontbraamwerkzaamheden worden uitgevoerd, waardoor de Tyrolit komborstel universeel is voor een breed scala aan werkzaamheden en de beste resultaten garandeert.

Artikelnummers

Artikelnummer 5H177992
EAN 9003178907585
UBB 500572209772
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890758
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.