text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Komborstel 40 x 10 x 15-6 x 30


De PREMIUM schachtborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken van roestvrij staal. Het krachtige gereedschap biedt de beste standtijd en ondersteunt u bij veeleisende taken zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en af

Artikelnummer 0B207609
Uitvoering Kom
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 40
Merk TYROLIT
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Kom
Materiaal Roestvaststaal
Stiftaansluiting Ja
Diameter borstel (mm) 40
Merk TYROLIT

Omschrijving

De PREMIUM schachtborstels voor de rechte slijpmachine zijn ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen op werkstukken van roestvrij staal. Het krachtige gereedschap biedt de beste standtijd en ondersteunt u bij veeleisende taken zoals het verwijderen van verf en roest, het reinigen van lasnaden en voor de oppervlaktevoorbereiding en afwerking van roestvast staal. Daarbij voorkomt de hoogwaardige roestvrije staaldraad roestvorming op het werkstuk. Bovendien kunnen hiermee efficiënt ontbraamwerkzaamheden worden uitgevoerd, waardoor de Tyrolit komborstel universeel is voor een breed scala aan werkzaamheden en de beste resultaten garandeert.

Artikelnummers

Artikelnummer 0B207609
EAN 9003178907578
UBB 500572209699
UNSPSC 27111907
Fabrikant artikelnummer 890757
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.